曜日別特売

綿ぞうきん

綿ぞうきん - TRUSCO綿ぞうきん - TRUSCO
(1件のレビュー)

綿100%のベーシックなぞうきんです。ひも付でフックなどに掛けられます。

用途水拭き、から拭き清掃に。ホワイトシートサイズ(mm)200×300トラスコ品番819-1361質量(g)300混率(%)綿100繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57260674MZ-10
1,150
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 清掃

良くも悪くも普通の雑巾でした。厚さは普通の感じです。釣り紐があるのでぶら下げられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする