曜日別特売

一般作業用マスク

一般作業用マスク - TRUSCO一般作業用マスク - TRUSCO一般作業用マスク - TRUSCO

耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。
柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用のケバケバ感が出にくいです。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。

用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場つば飛散防止に。ほこり除けに。トラスコ品番819-1251種別簡易マスク材質マスク本体/ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース/ポリエチレン(PE)質量(g)340縦(mm)90横(mm)175±5材質(耳紐)ポリウレタン(PU)細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261672TEM3L-100プリーツ型3層L90×175±5耳掛け100
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする