TRUSCO
パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製)
ステンレス製で耐食性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
778-7197
寸法(mm)
3.0(受け穴)
質量(g)
77
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
取付穴寸法(mm)
(本体)3.2
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262302
P-406SUS
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください