曜日別特売

ナス型ミニキャッチ

ナス型ミニキャッチ - TRUSCOナス型ミニキャッチ - TRUSCO

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262345TDRC-2786-911843042
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262354TDRC-2.5786-912683752.5
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262363TDRC-3786-913414406.53
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262372TDRC-4786-91422445.574
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする