TRUSCO
刷毛用クリップ
刷毛用のクリップです。
缶等にクリップをして、刷毛ダレによる周囲の汚れ発生を防止します。
用途
刷毛での塗装作業時に。
刷毛幅(mm)
32
トラスコ品番
818-3239
材質
樹脂、マグネット
質量(g)
137
全長×幅W(mm)
85×32
セット数
2個
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262853
TPB-C
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください