TRUSCO
アングル式キャスター用ボルトナットセット
(1件のレビュー)
用途
アングル式キャスターの取り付けに。
セット内容
ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組
タイプ
アングル式
材質(金具)
スチール
内容量
1セット(4組)
注意
※相手側のアングルのサイズを確認して選定して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57264874
BNS-M6-4
818-8188
M6×15
50
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57264883
BNS-M8-4
818-8189
M8×15
80
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください