曜日別特売

ペーパーミニフラップホイール

ペーパーミニフラップホイール - TRUSCOペーパーミニフラップホイール - TRUSCOペーパーミニフラップホイール - TRUSCOペーパーミニフラップホイール - TRUSCO

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
トラスコ品番
質量(g)
羽根枚数
外径×幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265784SK2510-1201セット(5個)120#793-296175.5約50枚25×10
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57265854SK2510-801セット(5個)80#793-303775.5約45枚25×10
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265872SK3010-1201セット(5本)120#793-316975.5約50枚30×10
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
57265942SK3010-801セット(5本)80#793-323175.5約45枚30×10
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265775SK2510-1001セット(5個)100#793-295275.5約50枚25×10
4,300
取扱い終了
57265793SK2510-1801セット(5個)180#793-297975.5約56枚25×10
4,300
取扱い終了
57265802SK2510-2401セット(5個)240#793-298775.5約68枚25×10
4,300
取扱い終了
57265818SK2510-3201セット(5個)320#793-299575.5約70枚25×10
4,300
取扱い終了
57265827SK2510-4001セット(5個)400#793-300275.5約75枚25×10
4,300
取扱い終了
57265836SK2510-601セット(5個)60#793-301175.5約41枚25×10
4,300
取扱い終了
57265845SK2510-6001セット(5個)600#793-302975.5約70枚25×10
4,300
取扱い終了
57265863SK3010-1001セット(5本)100#793-315175.5約50枚30×10
4,300
取扱い終了
57265888SK3010-1801セット(5本)180#793-317775.5約56枚30×10
4,300
取扱い終了
57265897SK3010-2401セット(5本)240#793-318580.5約68枚30×10
4,300
取扱い終了
57265906SK3010-3201セット(5本)320#793-319380.5約70枚30×10
4,300
取扱い終了
57265915SK3010-4001セット(5本)400#793-320780.5約75枚30×10
4,300
取扱い終了
57265924SK3010-601セット(5本)60#793-321575.5約41枚30×10
4,300
取扱い終了
57265933SK3010-6001セット(5本)600#793-322380.5約70枚30×10
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする