TRUSCO
薄型ミニフラップホイール
細かい部品加工・修正作業に最適です。
極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途
小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
30
材質(軸)
スチール
内容量
1セット(5本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
羽根枚数
外径×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57265994
SK1005-320
320#
793-2618
48
約35枚
10×5
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57265958
SK1005-100
100#
793-2570
48
約23枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57265967
SK1005-120
120#
793-2588
48
約25枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57265976
SK1005-180
180#
793-2596
48
約30枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57265985
SK1005-240
240#
793-2600
48
約33枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57266003
SK1005-400
400#
793-2626
48
約37枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57266012
SK1005-60
60#
793-2634
48
約20枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57266028
SK1005-600
600#
793-2642
48
約37枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57266037
SK1005-80
80#
793-2651
48
約23枚
10×5
¥
4,400
取扱い終了
57266046
SK1505-100
100#
793-2669
50.5
約32枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266055
SK1505-120
120#
793-2677
50.5
約34枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266064
SK1505-180
180#
793-2685
50.5
約38枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266073
SK1505-240
240#
793-2693
50.5
約41枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266082
SK1505-320
320#
793-2707
50.5
約43枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266098
SK1505-400
400#
793-2715
50.5
約37枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266107
SK1505-60
60#
793-2723
50.5
約30枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266116
SK1505-600
600#
793-2731
50.5
約47枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266125
SK1505-80
80#
793-2740
50.5
約32枚
15×5
¥
4,400
取扱い終了
57266134
SK2005-100
100#
793-2774
53
約43枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266143
SK2005-120
120#
793-2782
53
約44枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266152
SK2005-180
180#
793-2791
53
約47枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266168
SK2005-240
240#
793-2804
53
約53枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266177
SK2005-320
320#
793-2812
53
約57枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266186
SK2005-400
400#
793-2821
53
約64枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266195
SK2005-60
60#
793-2839
53
約34枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266204
SK2005-600
600#
793-2847
53
約64枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266213
SK2005-80
80#
793-2855
53
約41枚
20×5
¥
4,400
取扱い終了
57266222
SK2505-100
100#
793-2863
58
約50枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266238
SK2505-120
120#
793-2871
58
約50枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266247
SK2505-180
180#
793-2880
58
約56枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266256
SK2505-240
240#
793-2898
58
約68枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266265
SK2505-320
320#
793-2901
58
約70枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266274
SK2505-400
400#
793-2910
58
約75枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266283
SK2505-60
60#
793-2928
58
約41枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266292
SK2505-600
600#
793-2936
58
約70枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
57266308
SK2505-80
80#
793-2944
58
約45枚
25×5
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください