曜日別特売

薄型ミニフラップホイール

薄型ミニフラップホイール - TRUSCO薄型ミニフラップホイール - TRUSCO薄型ミニフラップホイール - TRUSCO薄型ミニフラップホイール - TRUSCO

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
放熱効果が大きくワークを変質させません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5内容量1セット(5本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×幅W(mm)
軸径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57266326SK3005-12030×53120#25000
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266344SK3005-24030×53240#25000
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266353SK3005-32030×53320#25000
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266396SK3005-8030×5380#25000
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266317SK3005-10030×53100#25000
4,400
取扱い終了
57266335SK3005-18030×53180#25000
4,400
取扱い終了
57266362SK3005-40030×53400#25000
4,400
取扱い終了
57266378SK3005-6030×5360#25000
4,400
取扱い終了
57266387SK3005-60030×53600#25000
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする