曜日別特売

薄型フラップホイール

薄型フラップホイール - TRUSCO薄型フラップホイール - TRUSCO薄型フラップホイール - TRUSCO薄型フラップホイール - TRUSCO薄型フラップホイール - TRUSCO薄型フラップホイール - TRUSCO薄型フラップホイール - TRUSCO薄型フラップホイール - TRUSCO

細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。
薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。

用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール内容量1セット(5本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径×幅W(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57266405UF3005-100100#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266414UF3005-120120#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57266423UF3005-180180#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57266432UF3005-240240#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57266448UF3005-320320#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57266457UF3005-400400#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266466UF3005-6060#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266475UF3005-600600#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57266484UF3005-8080#30×56
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57266493UF4005-100100#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266502UF4005-120120#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266518UF4005-180180#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266527UF4005-240240#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57266536UF4005-320320#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266545UF4005-400400#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266554UF4005-6060#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266563UF4005-600600#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266572UF4005-8080#40×56
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57266588UF5005-100100#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266597UF5005-120120#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266606UF5005-180180#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266615UF5005-240240#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57266624UF5005-320320#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266633UF5005-400400#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57266642UF5005-6060#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57266658UF5005-600600#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
57266667UF5005-8080#50×56
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする