アクリル平筆(5本組)

アクリル平筆(5本組) - TRUSCOアクリル平筆(5本組) - TRUSCOアクリル平筆(5本組) - TRUSCOアクリル平筆(5本組) - TRUSCOアクリル平筆(5本組) - TRUSCOアクリル平筆(5本組) - TRUSCOアクリル平筆(5本組) - TRUSCOアクリル平筆(5本組) - TRUSCO
(1件のレビュー)

工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。

用途塗装、接着剤の塗布。材質(柄)木材質(毛)アクリル樹脂繊維内容量1セット(5本)
注意
※ラッカーシンナーには使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57266886TFBN-22号
450
389
428(税込)
当日出荷
57266895TFBN-44号
580
499
549(税込)
当日出荷
57266904TFBN-66号
690
599
659(税込)
当日出荷
57266913TFBN-88号
790
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57266913
2017-06-19
用途: 釣竿のウレタン塗装に使用
製造業

とても使いやすいでした。
規格が10と12が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする