TRUSCO
裸圧着端子(先開形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
色
シルバー
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ
単線対応タイプ
適合工具
裸圧着端子、スリーブ用工具
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
内寸(mm)
スタッド径(Φmm)
電線抱合範囲(単線)(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57266974
T-0.3Y-3
1セット(60個)
5.2
12
1
3.2
-
0.20~0.50
24~20
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
57266983
T-1.25Y-3.5K
1セット(50個)
5.8
15
1.7
3.7
0.57~1.44
0.25~1.65
22~16
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
57266992
T-1.25Y-3K
1セット(50個)
5.6
15
1.7
3.2
0.57~1.44
0.25~1.65
22~16
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
57267008
T-1.25Y-4N
1セット(50個)
6.4
16.4
1.7
4.3
0.57~1.44
0.25~1.65
22~16
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
57267017
T-2Y-4
1セット(45個)
8
16
2.3
4.3
1.14~1.82
1.04~2.63
16~14
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表