曜日別特売

シャーシーブラックW

シャーシーブラックW - ロックペイント

アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。
光沢、黒さ、作業性にすぐれています。
乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。
耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。
有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。
冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。
スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。

用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)成分アクリルエマルション樹脂塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾内容量1缶(14kg)
注意
※湿度85%以上の時の塗装はさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57370468075-0299-01
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする