ビニロックVOスーパー
ビニロックV.O-Ⅱの特長に加え、光触媒と吸着剤を併用することで、VOCの放散が極めて少ないだけでなく、ホルムアルデヒドなどの有害物や、アンモニアなどの各種悪臭などを吸着・分解する機能があります。
適合材屋内コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボードなど。旧塗膜(水性塗料面)やビニルクロスの塗り替えとして。
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(はけ・ローラー)0~5、(エアレス)5~15
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
危険物の性状非水溶性
塗回数2
内容量1缶(20kg)
床/コンクリート/道路用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04