油性建物用

油性建物用 - ロックペイント
(1件のレビュー)

ハケ伸びがよく、塗りやすいツヤありの塗料です。
タレが少なく、隠ぺい性にすぐれています。
ハケ目が目立たず、美しい仕上がりで、耐久性、付着性に優れています。
有害な鉛・クロム系の化合物を原料に使用していません。

用途鉄部(鉄柵、門扉、シャッター、物置、ロッカーなど)、木部(羽目板、戸袋、板べい、窓枠、工作品など)特性耐久主な用途木、鉄希釈剤ペイントうすめ液塗り重ね可能時間(分)20以上(20℃)乾燥時間(時間)(夏期)6~8、(冬期)18~24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※新しいコンクリートなどアルカリの強い所には不適です。
※鉄部に塗る場合は、下塗りに油性サビ止め、または強力サビ止めを塗ると耐久性がさらによくなります。
※ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
※雨の日や降雨、降雪が予想される時及び湿度の高い時には塗らないでください。
※1回塗(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗をお勧めします。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
希釈率(%)
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57370687H59-0536-6G1缶(2L)5~1012~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370696H59-0536-031缶(0.7L)5~104~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370723H59-0205-031缶(0.7L)しろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370748H59-5901-6G1缶(2L)ねずみいろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370757H59-5901-031缶(0.7L)ねずみいろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370836H59-5909-6G1缶(2L)チョコレート0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370845H59-5909-031缶(0.7L)チョコレート0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370863H59-5911-6G1缶(2L)くろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370872H59-5911-031缶(0.7L)くろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57370897H59-5912-6G1缶(2L)きいろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
代替品有
57370906H59-5912-031缶(0.7L)きいろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57371116H59-5926-6G1缶(2L)そらいろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57371125H59-5926-031缶(0.7L)そらいろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57371168H59-5928-6G1缶(2L)クリーム0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57371177H59-5928-031缶(0.7L)クリーム0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
15467194H59-0205-6G1缶(2L)しろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
代替品有
15467210H59-0205-031缶(0.7L)しろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
代替品有
57370705H59-0536-041ケース(0.2L×6缶)5~101.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370714H59-0205-6G1缶(2L)しろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
57370732H59-0544-041ケース(0.2L×6缶)しろ0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370766H59-5901-041ケース(0.2L×6缶)ねずみいろ0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370775H59-5903-6G1缶(2L)うすみどり0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57370784H59-5903-031缶(0.7L)うすみどり0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57370793H59-5905-6G1缶(2L)わかくさいろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57370802H59-5905-031缶(0.7L)わかくさいろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57370818H59-5906-6G1缶(2L)うすちゃいろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57370827H59-5906-031缶(0.7L)うすちゃいろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57370854H59-5909-041ケース(0.2L×6缶)チョコレート0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370888H59-5911-041ケース(0.2L×6缶)くろ0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370915H59-5912-041ケース(0.2L×6缶)きいろ0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370924H59-5913-6G1缶(2L)あか0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57370933H59-5913-031缶(0.7L)あか0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57370942H59-5913-041ケース(0.2L×6缶)あか0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370958H59-5914-6G1缶(2L)みどり0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57370967H59-5914-031缶(0.7L)みどり0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57370976H59-5914-041ケース(0.2L×6缶)みどり0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57370985H59-5916-6G1缶(2L)あかさび0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57370994H59-5916-031缶(0.7L)あかさび0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57371003H59-5917-6G1缶(2L)うすチョコレート0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57371012H59-5917-031缶(0.7L)うすチョコレート0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57371028H59-5917-041ケース(0.2L×6缶)うすチョコレート0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
57371037H59-5919-6G1缶(2L)うすねずみ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57371046H59-5919-031缶(0.7L)うすねずみ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57371055H59-5920-6G1缶(2L)オレンジ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57371064H59-5920-031缶(0.7L)オレンジ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57371073H59-5923-6G1缶(2L)せいじいろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57371082H59-5923-031缶(0.7L)せいじいろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57371098H59-5925-6G1缶(2L)みずいろ0~512~147.3~8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
57371107H59-5925-031缶(0.7L)みずいろ0~54~52.4~3
オープン
取扱い終了
返品不可
57371134H59-5926-041ケース(0.2L×6缶)そらいろ0~51.2~1.40.7~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57370687H59-0536-6G34736222H06-0536H59-0536-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736222油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370696H59-0536-0334736143H06-0536H59-0536-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736143油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370723H59-0205-0334736082H06-0203H59-0205-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736082油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370748H59-5901-6G34736204H06-1601H59-5901-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736204油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370757H59-5901-0334736125H06-1601H59-5901-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736125油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370836H59-5909-6G34736195H06-1609H59-5909-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736195油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370845H59-5909-0334736116H06-1609画像準備中油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370863H59-5911-6G34736186H06-1611H59-5911-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736186油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370872H59-5911-0334736107H06-1611H59-5911-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736107油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370897H59-5912-6G34736213H06-1612H59-5912-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736213油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57370906H59-5912-0334736134H06-1612H59-5912-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736134油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57371116H59-5926-6G34736231H06-1626H59-5926-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736231油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57371125H59-5926-0334736152H06-1626H59-5926-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736152油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57371168H59-5928-6G34736177H06-1628H59-5928-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736177油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57371177H59-5928-0334736091H06-1628H59-5928-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736091油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15467194H59-0205-6G34736161H06-0203H59-0205-6G 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736161油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(1.6L)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15467210H59-0205-0334736082H06-0203H59-0205-03 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736082油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57370784
2022-10-13
用途: 物置屋根の仕上げ塗装
その他業種

伸びがいいですね。気持ちいい位伸びます。屋根が新品になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする