ニュースプレーラッカー(丸パターン)

ニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイントニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイントニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイントニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイントニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイントニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイントニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイントニュースプレーラッカー(丸パターン) - ロックペイント

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。

用途
鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。
自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。
特性耐久、速乾乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性内容量1ケース(300mL×6本)
注意
※高級家具や耐熱性を必要するところには適しません。
※代表画像はサンプルになりますので、購入前に色名を事前にご確認いただきますようお願いいたします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57371527H62-1012-64しろ
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371536H62-1021-64レッド
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371545H62-1034-64ブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371554H62-1050-64クリヤー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371563H62-1301-64
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371572H62-1801-64うすみどり
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371588H62-1802-64スカイブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371597H62-1803-64クリーム
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371606H62-1805-64ねずみいろ
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371615H62-1806-64ライトグリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371624H62-1807-64チョコレート
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371633H62-1808-64ツヤ消しブラック
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371642H62-1810-64そらいろ
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371658H62-1811-64ミルキーホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371667H62-1817-64ピンク
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371676H62-1821-64グリーン
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371685H62-1822-64ネイビーブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371694H62-1823-64ブラウン
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57371703H62-1824-64きいろ
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57371712H62-1825-64オレンジ
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする