エコカチオンシーラー 業務用

エコカチオンシーラー 業務用 - 関西ペイント

各種水性塗料の下塗りとして付着性が優れています。旧塗膜との付着性が良好です。
アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。水性のため、安全性が高い塗料です。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。

用途コンクリート、モルタル、ALC板乳白色透明タイプカチオン型水性アクリルシリコン樹脂系シーラー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約115塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)内容量1缶(15kg)
注意
※カチオン性なので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けて下さい。ハケ・ローラーなどの共用も避けて下さい。
※コンクリート、モルタル面は含水率8%以下、pH10以下になるまで乾燥して下さい。
※素地および旧塗膜に均一に浸透するように塗装して下さい。
※吸い込みの著しい素材には、2回塗りを行って下さい。
※希釈はしないで下さい。
※降雨の予想される日や気温および外気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。(塗装後24時間は雨水等に曝されないようにご注意下さい。)
※躯体などからにじみ出たシミや水性マジックは止まらない事があるので注意して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を確認して下さい。
※強溶剤系エナメル塗料を上塗りに使用することは避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59737396242-450
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする