曜日別特売

カーポート用丸たて樋

カーポート用丸たて樋 - アイモニカカーポート用丸たて樋 - アイモニカカーポート用丸たて樋 - アイモニカカーポート用丸たて樋 - アイモニカ
(35件のレビュー)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。

用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型内容量1本
注意
※一部使用できない機種もございますので、形状・寸法をご確認ください。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727685339190142ブロンズ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
5727686239190210ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
5727687839215500グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
5727688739197837ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 樋の経路変更作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ノコギリで簡単に切断できます。
耐候性に優れた樹脂なので、長く使えそうです。

対象商品 : 57276862
2024-04-08
用途: カーポートの雨樋用に使用した
農・林・水産業

白も購入したがどちらも、周囲の雰囲気にピッタリとあって良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 57276862
2023-10-12
用途: 2階建ての屋根の雨樋に
アトリエ エムズ コンセプト

手の届くところでは思わず握ってしまう太さなので、手摺にされて壊されてしまう。ガードもあるといい。最下部に使う45度エルボもあるとよい。

対象商品 : 57276862
2023-01-23
用途: カーポートの樋補修
金子左官

エルボ等周辺部材とともに買いましたが、問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 57276853
2022-11-08
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

1が参考にしています
対象商品 : 57276862
2022-10-23
用途: 樋を延長
Green House

品物の品質も問題なく、この様な値段でいいのかなと思うほど、ベスト・チョイスでした。

1が参考にしています
対象商品 : 57276887
2022-01-27
用途: 雨水配管施工
自動車・二輪車・自転車関連業

配送もしてくれる上、コスト的に安価で助かっています。

対象商品 : 57276887
2021-09-13
用途: 駐輪場の雨水排水用

長さが合わなかったので、多少の加工が必要だったが、容易に加工できた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする