曜日別特売

PO-135 ステンレスケトル 1.0L

PO-135 ステンレスケトル 1.0L - ドリテック

本格的なドリップが楽しめるドリップ式ケトル。
高級感のあるステンレス素材。
インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。
火を使わないから安心・安全です。
湯量が調節しやすい細口形状。
ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にならない。

材質ステンレス周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)900本体質量(g)約690(給電スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×135×212(給電スタンド含む)電源コード(m)約0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277194PO-135SV1シルバー
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする