キッツマイクロフィルター
中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途
純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)
0.1
材質
(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)
Φ70×260
使用温度範囲(℃)
5~40
接続
ダブルOリングタイプ(2-222)
最大使用圧力(MPa)
0.39
ろ過面積(cm
2
)
20000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57284955
PGW20-W1MS-1
¥
24,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284973
PGW20-W1MV-1
¥
24,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください