曜日別特売

ポリエチレン容器ソケット付

ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付 - 瑞穂化成工業

容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。

用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※3/8サイズのコック以外は取り付けられません。
※輸送には適していません。
※コックは付属しません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
材質
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57297747No.00943820836-6398本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)450305
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57297756No.00953830836-6399本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)590305
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57297765No.00963850836-6400ポリエチレン(PE)680365
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57297774No.009738100836-6401ポリエチレン(PE)835450
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57297783No.01923810836-6394ポリエチレン(PE)332323
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
57297792No.01943820836-6395ポリエチレン(PE)415360
オープン
4,888
5,377(税込)
9日以内出荷
返品不可
57297808No.02003820836-6396ポリエチレン(PE)385265
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57297817No.03683820836-6397ポリエチレン(PE)400250
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする