瑞穂化成工業
扁平缶ボールコック付
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途
液体の保管、排出等
材質
容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体
仕様
パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付
ねじの呼び寸法
10A
目盛
なし
材質(コック)
黄銅
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容量
1個
注意
※ポリエチレン・真鍮に適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
ホースニップルは外径Φ10.5mmです。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57297826
No.0760
10
332
148
390
390×148×332
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
57297835
No.0761
20
415
206
427
427×206×415
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57297844
No.0763
20
410
206
427
427×206×410
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57297853
No.0764
20
385
265
332
332×265×385
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください