曜日別特売

扁平缶ゲージ管付

扁平缶ゲージ管付 - 瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付 - 瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付 - 瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付 - 瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付 - 瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付 - 瑞穂化成工業

内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1個
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレン・PVCに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
タイプ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57297896No.077010広口332148413
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
57297905No.077220片口410206450
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57297914No.077320広口415206450
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
57297923No.077520遮光性410206450
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする