アーム
手動油圧式スエジャー
電源確保の難しい現場に最適です。
場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途
スリーブの圧着作業に
トラスコ品番
849-0422
セット内容
ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス
質量(kg)
15
最大出力(kN)
117
使用ワイヤロープ
6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アズワン品番
64-6548-73
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351577
HS-12HB
¥
229,500
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表