曜日別特売

メタルラックキャスター

メタルラックキャスター - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

メタルラック用のキャスターです。

材質スチール、ナイロン樹脂幅(mm)47高さ(mm)80耐荷重(kg)静止時75、走行時25ねじサイズ3/8-16UNC適合ポール径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57349337MR-15CN828-266857
オープン
取扱い終了
代替品有
57349346MR-15CA828-266765
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57349337MR-15CN03945558MR-5CMR-15CN メタルラックキャスター アイリスオーヤマ 03945558メタルラックキャスターアイリスオーヤマ1セット(2個)
1,298
欠品中
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57349346MR-15CA03945558MR-5CMR-15CA メタルラックキャスター アイリスオーヤマ 03945558メタルラックキャスターアイリスオーヤマ1セット(2個)
1,298
欠品中
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57349337
2018-01-26
用途: 破損部品の交換に
サービス業

重量物を載せるラックで使用しているので結構破損します。コスパが高く交換に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする