曜日別特売
MR-15CN メタルラックキャスター アイリスオーヤマ 57349337

メタルラックキャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57349337品番MR-15CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

メタルラック用のキャスターです。

トラスコ品番828-2668材質スチール、ナイロン樹脂幅(mm)47高さ(mm)80奥行(mm)57耐荷重(kg)静止時75、走行時25ねじサイズ3/8-16UNC適合ポール径(Φmm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57349337MR-15CN03945558MR-5CMR-15CN メタルラックキャスター アイリスオーヤマ 03945558メタルラックキャスターアイリスオーヤマ1セット(2個)
1,298
欠品中
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57349337
2018-01-26
用途: 破損部品の交換に
サービス業

重量物を載せるラックで使用しているので結構破損します。コスパが高く交換に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする