イーグルクランプ
ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用
作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
用途
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様
使用荷重(最小~最大)320~1600
トラスコ品番
851-6205
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
4.3
有効寸法(mm)
3~25
内容量
1台
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330245
SAR-1.6-3-25
(最大)1.6
¥
116,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください