IKURATOOLS(育良精機)
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番
852-0337
幅(mm)
425
質量(kg)
31
高さ(mm)
420
奥行(mm)
270
適合電線
CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351595
ISK-DK150
¥
480,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表