石川製作所
ワイド台車無音キャスター付
騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
用途
工場、倉庫
材質
マット:塩化ビニール
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプ
キャスター
無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
800
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-6745-21
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330963
WD-300NS
300
915×615
205
26
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700