B形ハイスセンタードリルコート付

B形ハイスセンタードリルコート付 - イワタツール

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。
右刃右ねじれ2枚刃です。
センター面を保護するB形タイプ
難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工材質高速度鋼(HSS)表面処理TiCNコーティング刃先形状両刃面取角度120°センター穴角(°)60内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331024BCD1.0X6TICN6451.3796-29912.5
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331033BCD1.5X8TICN8501.9796-30334
5,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331042BCD2.0X10TICN10552.6796-30925
6,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331058BCD3.0X10TICN10603.9796-31736
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331067BCD2.5X12TICN12603.2796-31576.5
8,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331076BCD3.0X14TICN14653.9796-31908
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57331085BCD4.0X18TICN18765.2796-325410
21,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57331094BCD5.0X22TICN22886.4796-329712
31,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57331103BCD6.0X25TICN251007.7796-331915
43,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする