曜日別特売

高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP

高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP - イワタツール高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP - イワタツール

焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。

用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)内容量1本
全7種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
7種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
表面処理
面取径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5733111290TGHSP2CBALD340796-1979ALDコーティング0.4~2
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5733112860TGHSP2CBALD340796-1375ALD0.4~2
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
5733113790TGHSP1.5CBALD340796-1901ALDコーティング0.3~1.5
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
5733114690TGHSP1CBALD340796-1944ALDコーティング0.2~1
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
5733115560TGHSP1.5CBALD340796-1316ALD0.3~1.5
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5733116460TGHSP1CBALD340796-1359ALD0.2~1
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5733117390TGHSP25CBALD25100796-1961ALDコーティング5~25
98,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする