ハイパワーニッパ(エラストマーG)

ハイパワーニッパ(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。

全長(mm)192トラスコ品番791-8127材質構造用炭素鋼質量(g)270刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308475370HG-175
5,660
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする