ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)

ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) - VICTOR(花園工具)

偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。

全長(mm)192仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57308484371HG-175
5,960
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする