VICTOR(花園工具)
プラスチックニッパ
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。
又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
タイプ
ばね付
材質
構造用炭素鋼
内容量
1丁
注意
※金属は切断不可です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 樹脂
刃の種別
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57308816
394BSR-150
Φ5
ラウンド刃
157
791-8666
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57308825
394BSS-150
Φ5
ストレート刃
157
791-8682
¥
5,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57308773
391BSS-125
Φ3
ストレート刃
126
791-8640
¥
3,240
取扱い終了
代替品有
57308782
392BS-150
Φ5
ラウンド刃
154
791-8658
¥
3,440
取扱い終了
57308798
396BSS-150
Φ5
ストレート刃
153
791-8755
¥
3,480
取扱い終了
57308807
394BSS-125
Φ3
ストレート刃
128
791-8674
¥
3,980
取扱い終了
57308834
395BSR-150
Φ5
ラウンド刃
160
791-8691
¥
4,300
取扱い終了
57308843
395BSS-150
Φ5
ストレート刃
160
791-8721
¥
4,300
取扱い終了
57308852
395BSR-175
Φ6
ラウンド刃
185
791-8704
¥
4,620
取扱い終了
57308868
395BSS-175
Φ6
ストレート刃
185
791-8739
¥
4,620
取扱い終了
57308877
395BSR-200
Φ8
ラウンド刃
210
791-8712
¥
4,780
取扱い終了
57308886
395BSS-200
Φ8
ストレート刃
210
791-8747
¥
4,780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください