曜日別特売

マイクロエース

マイクロエース - VICTOR(花園工具)マイクロエース - VICTOR(花園工具)

結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。

タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
材質
刃の種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573089381003-115114791-7121構造用炭素鋼セミフラッシュ刃
31,120
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
573089471003F-115114791-7139構造用炭素鋼フラット刃
31,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
573089561003SUM-115113791-7155特殊ステンレス鋼セミフラッシュ刃
25,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする