曜日別特売

手押しスイーパー ロールスイーパー

手押しスイーパー ロールスイーパー - エクセン

軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。
清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。

用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に仕様両側サイドブラシ付トラスコ品番828-0709幅(mm)800高さ(mm)1050奥行(mm)1050清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)2690ダストボックス容量(L)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31243837ES-770
112,200
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする