曜日別特売

モデルローブNo.800 耐切創インナータイプ手袋

モデルローブNo.800 耐切創インナータイプ手袋 - エステー

軽量で高強度の新たな高機能繊維”東洋紡ツヌーガ[[(R)]]”を使用しています。
食品加工にも適したブルーカラーです。
洗濯してもケバが立ちにくいので繰り返し衛生的に使えます。
着脱がスムーズな”ドライタッチ加工”を施しています。
直射日光や紫外線による影響を受けません。

用途食品加工、産廃、リサイクル業、板金、ガラス加工厚さ(mm)1.07内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327716NO.800-LL24818.8ツヌーガ[[(R)]](東洋紡社製高機能繊維)ブルーEU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル331
オープン
取扱い終了
57327725NO.800-MM237.617.2ツヌーガ[[(R)]](東洋紡社製高機能繊維)ブルーEU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル331
オープン
取扱い終了
57327734NO.800-SS227.317ツヌーガ[[(R)]](東洋紡社製高機能繊維)ブルーEU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル331
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする