オカモト[安全靴・作業靴]
スリーバンド 500G袋入
厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途
包装用、結束用
厚さ(mm)
1.1
材質
天然ゴム
色
アメ色
質量(g)
500
切り幅(mm)
1.1
内容量
1セット(40袋)
注意
※直接肌への使用は避けて下さい。
※使用時ははねかえりにご注意下さい。
※鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
※本品を口に入れないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折径(mm)
切り幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305438
SB500-14-1
50
1.1
828-3175
¥
55,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57305447
SB500-16-1
60
1.1
828-3176
¥
55,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57305456
SB500-18-1
70
1.1
828-3179
¥
55,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください