オカモト[安全靴・作業靴]
布テープ(トラ)60ミリ×25m
手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。
用途
屋内用、工事現場の危険防止・安全確保に
トラスコ品番
828-3026
粘着力(N/10mm)
4.3
引張強度(N/10mm)
66.6
切り幅(mm)
60
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57305027
111T60
1セット(30巻)
-
60
25
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
¥
44,700
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20084675
111T60【ワケあり】【ワケあり】
1セット(30巻)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
60
25
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
¥
44,700
¥
29,980
¥
24,980
アウトレット
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
65669305
111T60
1巻
-
60
-
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
オープン
¥
939
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください