オカモト
防水アルミブチルテープ BM01
耐候性・耐水性に優れています。
用途
建築防水用、屋根材、トタン板の防水補修に
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
828-3098
材質
基材:アルミ箔+PEネット、粘着剤:ブチルゴム系
質量(g)
815
タイプ
両面タイプ
粘着力(N/10mm)
10
切り幅(mm)
50
特性
防水
内容量
1セット(16巻)
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329344
BM01
50
20
0.5
アルミ箔+PEネット
ブチルゴム系
10N/10mm
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください