オカモト[安全靴・作業靴]
防水ブチル両面テープ BW02
耐候性に優れます。
金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途
建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
タイプ
両面タイプ
粘着力(N/10mm)
8
特性
防水
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
50
75
100
内容量
1セット(8巻)
1セット(12巻)
1セット(16巻)
1巻
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329353
BW0250
1セット(16巻)
50
20
0.4
ポリエチレンワリフ
ブチルゴム系
8N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
57329362
BW02100
1セット(8巻)
100
20
0.4
ポリエチレンワリフ
ブチルゴム系
8N/10mm
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57329378
BW0275
1セット(12巻)
75
20
0.4
ポリエチレンワリフ
ブチルゴム系
8N/10mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70971175
BW0250
1巻
50
20
0.4
ポリエチレンワリフ
ブチルゴム系
-
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
70971191
BW02100
1巻
100
20
0.4
ポリエチレンワリフ
ブチルゴム系
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70971200
BW0275
1巻
75
20
0.4
ポリエチレンワリフ
ブチルゴム系
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください