ケルヒャー
コーナー ノズル プラスチック
細い隙間などを清掃する際に使用するI字型のノズルです。
仕様
プラスチック製、ID35mm、長さ250mm
トラスコ品番
794-2117
適合機種
NTシリーズ共通
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
44
奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320235
6.906-240.0
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください