曜日別特売

ゴム用ノズル

ゴム用ノズル - ケルヒャー

乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。

仕様ID35mmトラスコ品番794-1781適合機種NTシリーズ共通幅(mm)46高さ(mm)46質量(g)163奥行(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573202446.902-104.0
9,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする