サクションブラシ

サクションブラシ - ケルヒャー
(2件のレビュー)

可変式ヘッド ブラシ部70mm×45mmです。

トラスコ品番794-1862幅(mm)117高さ(mm)50奥行(mm)70内容量1個
注意
※こちらの商品は、パイプ径32mmの旧製品に適合致します。新型のパイプ径35mmの製品ではご利用いただけませんのでご注意ください。パイプ径35mmの新製品対応品はメーカー品番:6.903-862.0、2.889-221.0になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573203146.903-887.0
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320314
2025-11-03
用途: 商品は良いんですが、表記が中途半端
シンプルクリーン

リピーターです。安いのでたすかります。商品は良いものです。ケルヒャー純正。ケルヒャーT10/1などに使用可能。
ただこちらの商品、旧式対応です。ノズルが32ミリなので最近の物35mmには対応していません。
間違って買ってしまった方も多いのではないだろうか。その辺りはちゃんと表記しないと、お客に無駄買いさせてしまう。早めのご対応を。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記についてご迷惑をおかけしており申し訳ございません。
メーカーに詳細を確認し、サイトの情報拡充に努めて参ります。

対象商品 : 57320314
2023-06-08
用途: 清掃

純正品を購入しましたが、なぜか口径が合いません。なぜでしょうか?
これなら他の安いものを購入する方が良いでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする