ケルヒャー
ヘパフィルター(NT361ECOH)
(1件のレビュー)
本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
仕様
NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
トラスコ品番
794-1927
適合機種
NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1
種別
乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー
幅(mm)
57
高さ(mm)
240
質量(g)
400
奥行(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320542
6.904-242.0
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください