ケルヒャー
ローラーブラシ EB30/1
らせん状のブラシがゴミを掃き込みますので、排気が出ず空気を汚しません。
工具を使わずにブラシを簡単に外せるので、絡み付いた糸クズやゴミを簡単に除去できメンテナンス時間を短縮できます。
トラスコ品番
794-0289
適合機種
EB30/1Pro
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
167
奥行(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320585
4.762-400.0
¥
5,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください