曜日別特売

合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)

合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1) - ケルヒャー

ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。
強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。

トラスコ品番794-1960適合機種CV30/1、CV38/1幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)395奥行(mm)470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573206646.904-305.0
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする