工進
ステンレス製背負い式噴霧器
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途
薬剤散布に
種類
手動式(半自動式)
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
470
噴霧能力(mL/min)
縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
材質(本体)
SS
付属品
ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)
ステンレス
噴霧調整
霧・泡状
噴口
消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
内容量
1台
関連資料:
(42.5MB)
取扱説明書:
(4.1MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328066
SS-10
10
4.6
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57328075
SS-15
15
4.9
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください