コンパクトツール
ウレタンバフ 白 20×80
スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。
72mm径マジックパッドで使用できます。
用途
ポリッシング、コーティング作業に
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
827-5561
適合機種
450PL、942GS、942
材質
スポンジ
寸法(mm)
80
質量(g)
6
外径(Φmm)
80
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57319657
220673S
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください