コンパクトツール
ウレタンバフ 白 30×185×50
スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。
バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。
用途
適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業に
材質
スポンジ
トラスコ品番
827-5694
適合機種
C-201.P-185N
寸法(mm)
30×185×50
色
白
質量(g)
30
外径(Φmm)
185
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57312973
213383S
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください